FINDER
Finder リレー DIN Rail 13 Series
仕様
-
取付方式
DINレール
シリーズ
13 Series
端子形状
ねじ端子
接点材質
銀合金
動作温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
100000回
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
AC12/DC12
AC230
AC/DC24
極数
1
2
接点構成
SPDT
SPDT+SPST-NO
SPST-NO
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
コイル定格電圧(V)
タイプ
極数
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118514
13.12.0.012.0000
17.5×60.8×84
AC12/DC12
アプリケーション:多目的
2
SPDT+SPST-NO
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118803
13.61.8.230.0000
17.5×60.8×84
AC230
アプリケーション:高突入電流/ラッチ/ノンラッチ/時限
1
SPST-NO
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118819
13.81.8.230.0000
17.5×60.8×84
AC230
アプリケーション:高突入電流/ラッチ
1
SPST-NO
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118828
13018230
35×58×84
AC230
-
1
SPDT
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50119293
13.12.0.024.0000
17.5×60.8×84
AC/DC24
アプリケーション:多目的
2
SPDT+SPST-NO
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118505
13010012000
35×58×84
AC12/DC12
-
1
SPDT
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50119284
13010024000
35×58×84
AC/DC24
-
1
SPDT
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください