Finder リレー フランジ取り付け 65 Series
- 取付方式
- フランジ取付
- 接点構成
- SPST-NO+SPST-NC
- 端子形状
- ファストン端子#250
- 接点最大許容電圧(V)
- AC400
- 接点最大許容電流(A)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- AC250V 20A
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04


















