65.31.8.024.0000 Finder リレー  フランジ取り付け 65 Series FINDER 50119099

Finder リレー フランジ取り付け 65 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50119099
品番
65.31.8.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
コイル定格電圧(V)
AC24
仕様
コイル電圧:24V ac 、 接点構成:DPST 、 取り付けタイプ:フランジ取り付け 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:74 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:62.2mm 、 奥行き:32.2mm 、 高さ:36.5mm 、 寸法:32.2 x 36.5 x 51.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
取付方式
フランジ取付
接点構成
SPST-NO+SPST-NC
端子形状
ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 20A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする