曜日別特売

Finder リレー プラグイン 62 Series

Finder リレー プラグイン 62 Series - FINDERFinder リレー プラグイン 62 Series - FINDER
取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A内容量1個
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
接点構成
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011955562.31.9.024.4800DC24SPST-NOプラグイン端子
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011957362.32.9.024.4800DC24DPST-NOプラグイン端子
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011866362.32.9012.0010DC12DPDTプラグイン端子
オープン
3,110
3,421(税込)
取扱停止中
返品不可
5011875862.33.9.012.0040DC123PDTファストン端子#250
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
5011887362.32.8230.0010AC230DPDTプラグイン端子
オープン
3,330
3,663(税込)
取扱停止中
返品不可
5011891662.33.8.230.0040AC2303PDTファストン端子#250
オープン
3,140
3,454(税込)
取扱停止中
返品不可
5011915362.32.8024.0010AC24DPDTプラグイン端子
オープン
3,110
3,421(税込)
取扱停止中
返品不可
5011921462.33.8.024.0040AC243PDTファストン端子#250
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする