曜日別特売

DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし

DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし - DFRobot
仕様●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePandaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133169FIT0477
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする