DiodesZetex
LEDドライバ IC 1A 3W アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin
仕様
●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143233
AP8803WTG-7
1リール(3000個)
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143249
AP8803WTG-7
1袋(5個)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください