DiodesZetex
LEDドライバ IC 40mA PWM 調光 8-Pin MSOP
仕様
●出力電流:40mA●入力電圧:2.7 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:WLEDドライバシステム●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:6.11V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143443
PAM2841SR
1袋(10個)
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50143434
PAM2841SR
1リール(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください