Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx10 21 char

Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx10 21 char - Electronic Assembly
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50241066EA DOGM128W-6
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする