ETI[制御機器]
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
種類
管型ヒューズ
取付方式
DINレール取付
極数
1
シリーズ
D0
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
リード線
無
ボトルヒューズサイズ
D01
ボトルヒューズホルダコンプ
ベース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257604
2221011
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください