ETI[制御機器]
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac
取付方式
DINレール取付
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
シリーズ
D0
ボトルヒューズホルダコンプ
ベース
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボトルヒューズサイズ
定格電流(A)
極数
ゲージ断片色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257629
2322025
DII
25
3
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257647
2323016
DIII
25
3
銅
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50257613
2322009
DII
25
1
銅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
50257638
2323008
DIII
63
1
銅
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください