Visual
5mm low profile yellow LED lens mount
仕様
●LEDパッケージサイズ:5mm (T-1 3/4)●パネル上の高さ:1.78mm
高さ(mm)
10.92
シリーズ
CLB 300
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
スルーホールLED
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260684
CLB 300 YTP
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください