曜日別特売

COTEK スイッチング電源 48V dc 16.7A 801.6W ケース付

COTEK スイッチング電源 48V dc 16.7A 801.6W ケース付 - COTEK(コーテック)
仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃カバー質量(kg)1.7取付方式ラックマウント定格電力(W)800定格電流(A)16.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249冷却方式負荷温度連動ファン相数単相突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC動作温度(℃)-20~60リップル(mVp-p)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー効率92%保管温度(℃)-40~85定格出力電圧(DC V)48入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50262994AE-800-48
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする