Bartec
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 160 x 160 x 90mm IP66
色
黒
材質(本体)
ガラス繊維強化PET
極数
6
シリーズ
GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×160×90
定格電流(A)
15
IP等級
IP66
ターミナル数
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263466
GB 160 - 730379
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください