Cosmo
Cosmo フォトカプラ トライアック出力 6-Pin スルーホール実装
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.5V●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50265566
KM0C3022
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください