曜日別特売

Let’s note SV用バッテリーパック(S)

Let’s note SV用バッテリーパック(S) - Panasonic(パナソニック)Let’s note SV用バッテリーパック(S) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49697017CF-VZSU1CJSシルバー
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49697026CF-VZSU1EJSブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: レッツノートの予備バッテリー
学校法人廣池学園教育・研究機関

普段Lの方を使っていますが、やはりこのSの方が軽くて持ち運びに負担が少なくてよいです。

対象商品 : 49697026
2023-01-21
用途: 出張時の予備として
サービス業

Sはもう少しスリムかと思っていたが、標準装備のLより100g軽いだけで、サイズは同じだった。
電源が使えない場所での予備バッテリーとして利用したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする