リゲッタ
リゲッタワーク クロス ベルト サンダル RW- 1003
足もとスッキリのアシンメトリーサンダル。
リゲッタワークの定番人気商品です。
リゲッタファンのナースさんの足元を綺麗に見せるヒール高!
リゲッタワークの基本機能を備えています!
材質
甲材:合成皮革、底材:合成底(ポリウレタン)
標準質量(g/片足)
約270(Mサイズ)
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約5.5
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702696
RW-1003
オフホワイト
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702705
RW-1003
オフホワイト
23~23.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702714
RW-1003
オフホワイト
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702723
RW-1003
ブラック
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702748
RW-1003
ブラック
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344533
RW1003
ブルー
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
70344549
RW1003
ブルー
23~23.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
70344558
RW1003
ブルー
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
70344567
RW1003
ピンク
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
70344576
RW1003
ピンク
23~23.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
70344585
RW1003
ピンク
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
49702739
RW-1003
ブラック
23~23.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください