リゲッタ
リゲッタワーク 2WAYナースマンシューズ
リゲッタから待望のナースシューズのメンズ版が登場
EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群!
かかとが踏めるので、スリッポンとしても使用可能!
甲周りはベルトのサイズで調整可能。
材質
甲材:合成皮革、底材:合成底(EVA)
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約2.5
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49702757
RW-M0001
オフホワイト
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702766
RW-M0001
オフホワイト
23~23.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702775
RW-M0001
オフホワイト
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702784
RW-M0001
ブラック
22~22.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702793
RW-M0001
ブラック
23~23.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49702809
RW-M0001
ブラック
24~24.5
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください