【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。



デザインがシンプルで、表示は大きく見やすいのでいいと思います。