曜日別特売

レタースケールセレクター

レタースケールセレクター - Yamato(大和製衡)レタースケールセレクター - Yamato(大和製衡)レタースケールセレクター - Yamato(大和製衡)レタースケールセレクター - Yamato(大和製衡)レタースケールセレクター - Yamato(大和製衡)
(4件のレビュー)

一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応

用途郵便物(封書)計量。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
秤量
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
秤量(g)
寸法(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49703116SLS1001個レタースケール100g1110×1100.5----
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
51370988SLS-2001台--2--200載せ皿:110×110P.S樹脂500
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
51370997SLS-5001台--5--500載せ皿:110×110P.S樹脂500
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51370997
2024-02-07
用途: 郵便物の計量
有限会社安田総合設備建設業・工事業

以前使用している物がデジタルの為
計量中の針の揺れ時間が気になる

2023-09-05
用途: 書類送付

料金が書いてあるので便利ですね。レターパックのほうが安い場合もあるので助かります。

対象商品 : 49703116
2021-01-16
用途: 製品計測時

お世話になります。
目盛りも大きく分かりやすく、大変満足しております。

対象商品 : 51370988
2020-06-29
用途: 郵送時の切手の選定
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
重量と、その重さに対しての金額が一目でわかるので、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする