曜日別特売

耐油シームレス ブラック 3双組

耐油シームレス ブラック 3双組 - 三重化学工業耐油シームレス ブラック 3双組 - 三重化学工業耐油シームレス ブラック 3双組 - 三重化学工業耐油シームレス ブラック 3双組 - 三重化学工業

従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。
また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。
他社製品よりも柔らかい。
作業性に優れる。
黒色ですので、汚れが目立ちにくい。

用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706169No.404-3M28710.7521.5原手/綿、塩化ビニールコーティング13耐油
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
49706178No.404-3L28811.523原手/綿、塩化ビニールコーティング13耐油
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
49706187No.404-3LL28812.2524.5原手/綿、塩化ビニールコーティング13耐油
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする