保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。



真夏の屋外作業時に使用。晴天の猛暑日であったため、冷却の持続時間が1時間くらいしか持たなかった。気温が高すぎたので、仕方ないかなと思います。
サイズと首にあたる部分の広さがちょうど良い具合です。交換用の保冷剤が別売りされていれば是非購入したいのですが...。冷たさを感じるのは1時間半ぐらいなので交換用が2、3本あれば常時冷たさを保てます。