曜日別特売

大形スプレーガン WIDER2(圧送式)

大形スプレーガン WIDER2(圧送式) - アネスト岩田

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49706966WIDER2-12G2P
27,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする