DBLTACT
アルミS型カラビナ
(1件のレビュー)
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(g)
質量(g)
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49707264
DT-AKS-60B
250
5
ブラック
60×30×6
64-5136-09
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
49707273
DT-AKS-60G
250
5
ガンメタ
60×30×6
64-5136-10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
49707289
DT-AKS-60R
250
5
レッド
60×30×6
64-5136-11
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
49707298
DT-AKS-80B
500
15
ブラック
80×40×8
64-5135-67
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
49707307
DT-AKS-80G
500
15
ガンメタ
80×40×8
64-5135-68
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
49707316
DT-AKS-80R
500
15
レッド
80×40×8
64-5135-69
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください