曜日別特売

スリムツールケース

スリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACT
(1件のレビュー)

無駄のないスリム設計
型くずれがしにくく使いやすい
軽くて丈夫
前面ポケットはマーカー2本収納可能
底付なので脱落防止

ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×80深さ(mm)150アズワン品番64-5132-98適合寸法(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49707359DT-TS-33
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707359
2021-06-12
用途: 倉庫内作業
その他業種

工具ではなく、私は、カッターナイフ・はさみ・カッターナイフの替刃・ボールペンを2本入れています。毎日使う物で、すぐに取り出せて、もの凄く重宝しているのですが、ベルトに通すタイプではなく、フックもしくは、ボタン式で、簡単に脱着が出来るタイプだと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする