DBLTACT
腰袋3段
落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい
材質
杢調生地
形状
3段
質量(g)
約280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×185×145
深さ(mm)
約200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49707684
DTM-03S-BK
杢ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
49707693
DTM-03S-GL
杢グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49707709
DTM-03S-BL
杢ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください