曜日別特売

ガオナ スワンパイプ

ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49707894GA-HA008
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707894
2023-06-06
用途: 台所の流しに使用

吐出口を高くする為に購入したが、却ってパイプが蛇口の操作の邪魔になってしまった。
フレキシブルタイプを選ぶべきだったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする