曜日別特売

ガオナ Sパイプ

ガオナ Sパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途浴室蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49707946GA-HA01380
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
49707955GA-HA014170
オープン
取扱い終了
返品不可
49707964GA-HA015220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707946
2021-02-09
用途: キッチンの泡沫パイプの延長
その他業種

W22山20ーW26山20返還アダプターと一緒に購入キッチンの蛇口延長に使用
良い感じに出来ました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする