曜日別特売

ガオナ Uパイプ

ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708113GA-HC00117064-5157-31
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49708129GA-HC00224064-5157-32
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49708138GA-HC00330064-5157-33
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
49708147GA-HC00436064-5157-34
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
49708156GA-HC00542064-5157-35
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
49708165GA-HC00648064-5157-36
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 浴室で使用

浴室のUパイプが短くて使いにくかったので、420mmのこちらのパイプに付け替えました。
少し離れた場所に置いた洗面器などにも給水出来るようになり、非常に便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする