ガオナ Uパイプ 高さアップ

ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップ - GAONA(ガオナ)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16内容量1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708463GA-HC02617064-5157-66
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
49708479GA-HC02722064-5157-67
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
49708488GA-HC02827064-5157-68
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする