GAONA(ガオナ)
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途
呼20蛇口用交換パイプです。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
内容量
1個
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49708628
GA-HC032
W26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
49708646
GA-HC034
W30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください