ガオナ 延長ソケット 高さアップ

ガオナ 延長ソケット 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップ - GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップ - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708655GA-HW003
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 浄水器取り付け
製造業

浄水器を取り付けると、水の吐出口が低くなってしまうので本品を購入。スワンに取り替えることも考えたが奥行が短いのでこれにして正解だった。

対象商品 : 49708655
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする