曜日別特売

ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用)

ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) - GAONA(ガオナ)

小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg

用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。付属品専用バックハンガー(取付金具付き)材質陶器、青銅ホワイトアズワン品番64-5157-87内容量1個
注意
※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49708664GA-MA001
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする