簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。



フル充電のニッケル水素電池でも新品のアルカリ電池でも、電池残量が40%と表示されます。機器不良かと思ったのですが、それ以降目立って減る気配はありません。モノタロウオリジナルの電池製品(以前ワークライトでも同様の経験あり)のコスパは飛び抜けて良いと思いますが、電気回路部品のコストを少々削りすぎでは?躯体がしっかりしているだけに残念です。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
仕事等で数日間水やりができない場合があるので購入。
手間が省けて便利
学校の中には大きなバラ園があり、今夏の酷暑時での作業がとても楽になったので、とても満足しています
タイマーの精度が高くて、時間きっちりに動作するのは大変良い。
残念なところは普通に手を洗いたいときや、散水タイマーを介さずにしたいときの切り替え操作にひと手間かかるかなーと思いました。
複数日の旅行がプランター菜園の水やりで出来ませんでしたが、これで安心して旅行が可能となりました。
先代が凍結で壊れたので2代目になります。手間が省けて助かっています。
水やりを忘れてしまう為購入しました。
散水ホースに取り付けて使用しています、野外設置にしてありますが
耐久性があればいいのですが
正確に時間通りに散水してくれますが、しっかりとホースが繋がっているのに少し水漏れがする。まあ価格的には満足している。