ドリーム産業
ストレートシザー ノーブルアート
荒刈りから仕上げまでの高性能シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルトSP
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
長さ(cm)
ブレード長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568876
200924
70
58
19.2
86
64-5164-77
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50568885
202089
75
63
20.3
95
64-5164-78
¥
118,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください