ドリーム産業
ストレートシザー DS
手の大きさで選べるシザー
仕様
右利き用
適合
荒刈・万能
材質
コバルト
長さ(cm)
19
ブレード長さ(mm)
86
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569095
200702
7A
65
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569104
200719
7B
65
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569113
200726
7C
66
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569129
200733
7D
66
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください