ドリーム産業
ストレートシザー ドリームコバルト70F
バランスの絶妙な細身の仕上げシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
質量(g)
60
長さ(cm)
18.9
ブレード長さ(mm)
85
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569183
201518
レッド
64-5165-09
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569199
201525
ブルー
64-5165-10
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569208
201532
ブラック
64-5165-11
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください