ドリーム産業
ストレートシザー 平刃7.0
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
質量(g)
56
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
95
アズワン品番
64-5165-13
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569226
201310
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください