ドリーム産業
ストレートシザー EX-70
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
質量(g)
64
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
95
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569244
201594
ブルー
64-5165-16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569253
201600
ブラック
64-5165-17
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください