ドリーム産業
ストレートシザー ドリーム SP-3
小さい手にも使いやすい大人気シザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
質量(g)
55
長さ(cm)
18.7
ブレード長さ(mm)
87
アズワン品番
64-5165-24
長さ(inch)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569323
75560
¥
60,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください