ドリーム産業
セニングシザー Lieben(リーベン)
すき率の高いパワフルセニング
仕様
右利き用
適合
仕上・万能・荒刈
材質
コバルトSP
質量(g)
62
長さ(cm)
17.7
ブレード長さ(mm)
75
アズワン品番
64-5165-37
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569454
202003
¥
100,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください