曜日別特売

セニングシザー ゴッツトリプル

セニングシザー ゴッツトリプル - ドリーム産業セニングシザー ゴッツトリプル - ドリーム産業セニングシザー ゴッツトリプル - ドリーム産業

すき率の高いパワフルセニング

仕様右利き用適合仕上・万能材質コバルトシルバー質量(g)56長さ(cm)16.4ブレード長さ(mm)61アズワン品番64-5165-41内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50569488201761
92,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする