ドリーム産業
セニングシザー ゴッツトリプルG
すき率の高いパワフルセニング
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルト
質量(g)
63
長さ(cm)
16.6
ブレード長さ(mm)
61
アズワン品番
64-5165-42
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569497
201389
¥
94,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください