ドリーム産業
セニングシザー DW30
自然なカットで微妙なスタイルに応えるセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上
材質
コバルトSP
色
シルバー
長さ(cm)
16.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
ブレード長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569515
201655
twih
56
64
¥
90,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569524
201648
パワー
60
63
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください