ドリーム産業
セニングシザー mini
フェイスや足まわりの細かいカットに向いたセニングシザー
長さ(cm)
15.7
質量(g)
50
ブレード長さ(mm)
58
仕様
右利き用
適合
仕上・細部
材質
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569533
201426
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569549
201402
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください