ドリーム産業
セニングシザー DK-30mini
フェイスや足まわりの細かいカットに向いたセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・細部
材質
コバルトSP
質量(g)
43
長さ(cm)
14.3
ブレード長さ(mm)
46
アズワン品番
64-5165-48
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569558
200658
¥
52,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください