ドリーム産業
セニングシザー Special
目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能
仕様
右利き用
材質
コバルト
長さ(cm)
16.5
ブレード長さ(mm)
66
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569567
201679
仕上・細部
30
シルバー
57
¥
80,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50569576
201686
万能
40
ブラック
54
¥
83,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569585
201709
仕上・万能
50
ブルー
55
¥
86,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50569594
201716
仕上
60
レッド
55
¥
92,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください