ドリーム産業
セニングシザー GD-42
スタンダードなセニングシザー
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
材質
ステンレス
質量(g)
52
長さ(cm)
17
ブレード長さ(mm)
65
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569628
73818
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください