ドリーム産業
ミニシザー D-55
細かい作業に適したシザー
仕様
右利き用
適合
万能
材質
ステンレス
質量(g)
40
長さ(cm)
15.5
ブレード長さ(mm)
60
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569698
70350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください