ドリーム産業
カーブシザー 5インチカーブ ”Whisker”
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
細部
材質
ステンレス
質量(g)
36
長さ(cm)
14
ブレード長さ(mm)
50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569716
200603
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください