ドリーム産業
カーブシザー 6.8インチカーブ ”Zak”
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
荒刈
材質
ステンレス
質量(g)
59
長さ(cm)
18.5
ブレード長さ(mm)
80
アズワン品番
64-5165-67
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569743
200955
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください